ABB - Kismegszakító segédérintkező 2ny SN006754 - 2CDS200946R0002
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 2
Nyitóérintkezők száma - 0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 10 A
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4016779697958
Sonepar cikkszám
SN006754
Gyártói cikkszám
2CDS200946R0002
Gyártói típuskód
S2C-H6-20R
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
10 A
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Szerelési mód:
oldalról szerelhető
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín rögzítö ; Segédsín csatlakozó elem, 1600/2000 A, 3p, T7/X1/E2-hez 3 db