Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Kompakt megszakító 3 pólus, In=160A, Icu=36kA, fix beépítés, termomágneses kioldó, elülső csatlakozás IP20 SN135186 - 1SDA076529R1

MásolásMásolás
ABB - Kompakt megszakító 3 pólus, In=160A, Icu=36kA, fix beépítés, termomágneses kioldó, elülső csatlakozás IP20 SN135186

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tartós áram Iu - 160 A

  • Névleges feszültség - 220-690 V

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 36 kA

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 960-2240 A

  • Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8015644812584

Sonepar cikkszám

SN135186

Gyártói cikkszám

1SDA076529R1

Gyártói típuskód

XT2N 160 MA

Névleges tartós áram Iu:

160 A

Névleges feszültség:

220-690 V

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

36 kA

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

960-2240 A

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Integrált földzárlat védelem:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

csapszegcsatlakozó

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Kalapsín szerelés opcionális:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Pólusszám:

3

Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:

elöl

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Komplett készülék védőegységgel:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Igen

Védettség:

IP20

Kompakt megszakító 3 pólus, In=160A, Icu=36kA, fix beépítés, termomágneses kioldó, elülső csatlakozás IP20