ABB - Kötegelő 112 x 2.4mm PA 6.6 fekete, UV-álló 100db/cs SN129322 - 7TCG054360R0097
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szalagszélesség - 2.413 mm
Szalaghosszúság - 111.76 mm
Kivitel - belül fogazott
Szín - fekete
Szalagvastagság - 1.12 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN129322
Gyártói cikkszám
7TCG054360R0097
Gyártói típuskód
TY100-18X-100
Szalagszélesség:
2.413 mm
Szalaghosszúság:
111.76 mm
Kivitel:
belül fogazott
Szín:
fekete
Szalagvastagság:
1.12 mm
Szalagzár:
műanyag nyelv
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
80 N
Üzemi hőmérséklet:
-40-85 °C
Szerelési hőmérséklet:
-40-85 °C
Felület:
kezeletlen
Anyag minősége:
poliamid
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nélkül
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
nélkül
VG-engedély:
Nem
MIL-engedély:
Nem
UL-engedély:
Igen
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V2