Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Kötegelő 160 x 2,5mm natúr 100db/cs GA01009 - M180130000

MásolásMásolás
ABB - Kötegelő  160 x  2,5mm natúr 100db/cs GA01009

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szalaghosszúság - 160 mm

  • Kivitel - belül fogazott

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GA01009

Gyártói cikkszám

M180130000

Gyártói típuskód

M180130000

Szalaghosszúság:

160 mm

Kivitel:

belül fogazott

Anyag:

műanyag

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 160 x 2,5mm natúr 100db/cs