Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Kötegelő 200 x 3,5mm fekete 100db/cs GA01012 - M181140000

MásolásMásolás
ABB - Kötegelő  200 x  3,5mm fekete 100db/cs GA01012

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szalaghosszúság - 200 mm

  • Kivitel - belül fogazott

  • Szín - fekete

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GA01012

Gyártói cikkszám

M181140000

Gyártói típuskód

M181140000

Szalaghosszúság:

200 mm

Kivitel:

belül fogazott

Szín:

fekete

Anyag:

műanyag

Rögzítéstechnika ; ABB ; Kötegelő 200 x 3,5mm fekete 100db/cs