Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Kötegelő 200 x 3,5mm natúr 100db/cs GA01011 - M180140000

MásolásMásolás
ABB - Kötegelő  200 x  3,5mm natúr 100db/cs GA01011

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szalaghosszúság - 200 mm

  • Kivitel - belül fogazott

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GA01011

Gyártói cikkszám

M180140000

Gyártói típuskód

M180140000

Szalaghosszúság:

200 mm

Kivitel:

belül fogazott

Anyag:

műanyag

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 200 x 3,5mm natúr 100db/cs