Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Kötegelő 360 x 4.5mm natúr 100db/cs GA01018 - M180200000

MásolásMásolás
ABB - Kötegelő  360 x  4.5mm natúr 100db/cs GA01018

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szalaghosszúság - 360 mm

  • Kivitel - belül fogazott

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GA01018

Gyártói cikkszám

M180200000

Gyártói típuskód

M180200000

Szalaghosszúság:

360 mm

Kivitel:

belül fogazott

Anyag:

műanyag

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 360 x 4,5mm natúr 100db/cs