Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Kötődoboz műa fk 153x110x 66mm IP65 simafalú 009736 - M008520000

MásolásMásolás
ABB - Kötődoboz műa fk 153x110x 66mm IP65 simafalú 009736

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Forma - négyszögletű

  • Beültetés - nélkül

  • Szerelési mód - univerzális

  • Védettség - IP65

  • Földbe szerelés - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 34 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

009736

Gyártói cikkszám

M008520000

Gyártói típuskód

M008520000

Forma:

négyszögletű

Beültetés:

nélkül

Szerelési mód:

univerzális

Védettség:

IP65

Földbe szerelés:

Nem

Szín:

szürke

Víz alatti szerelés:

Nem

Bevezetés hátulról:

Nem

Hosszúság:

153 mm

Szélesség:

110 mm

Mélység:

66 mm

Sorolható:

Nem

Szekrényátvezetés típusa:

egyéb

Anyag:

műanyag

Átlátszó fedél:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Fedél kivitel:

vakfedél

Fedélrögzítés:

csavarral

Önthető:

Nem

Öntvény anyag együtt szállítva:

Nem

Plombálható:

Igen

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

1500 V

Funkciótartás:

nélkül

Árnyékolással:

Nem

Időjárásálló:

Igen

Alkalmazási hőmérséklet:

-25-60 °C

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nélkül

Robbanásveszélyes por-zónához:

nélkül

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvénydoboz fedél (falon kívüli) ; Kötődoboz műa fk 153x110x 66mm IP55 simafalú