Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Kötődoboz műa fk 275x370x140mm IP65 simafalú 009750 - M128140020

MásolásMásolás
ABB - Kötődoboz műa fk 275x370x140mm IP65 simafalú 009750

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Forma - négyszögletű

  • Beültetés - nélkül

  • Szerelési mód - univerzális

  • Csatlakozó csőátmérő - egyéb

  • Védettség - IP65

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

009750

Gyártói cikkszám

M128140020

Gyártói típuskód

M128140020

Forma:

négyszögletű

Beültetés:

nélkül

Szerelési mód:

univerzális

Csatlakozó csőátmérő:

egyéb

Védettség:

IP65

Bevezetések száma:

3

Földbe szerelés:

Nem

Szín:

szürke

Víz alatti szerelés:

Nem

Bevezetés hátulról:

Nem

Hosszúság:

370 mm

Szélesség:

275 mm

Mélység:

140 mm

Sorolható:

Nem

Szekrényátvezetés típusa:

egyéb

Anyag:

műanyag

Átlátszó fedél:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Fedél kivitel:

vakfedél

Fedélrögzítés:

csavarral

Önthető:

Nem

Öntvény anyag együtt szállítva:

Nem

Plombálható:

Igen

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

1000 V

Funkciótartás:

nélkül

Árnyékolással:

Nem

Időjárásálló:

Igen

Alkalmazási hőmérséklet:

-25-60 °C

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nélkül

Robbanásveszélyes por-zónához:

nélkül

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvénydoboz fedél (falon kívüli) ; Kötődoboz műa fk 275x370x140mm IP65 simafalú