ABB - Kötődoboz műa fk 310x240x160mm IP55 simafalú magas GT08445 - 1SL0864A00
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Forma - négyszögletű
Beültetés - nélkül
Szerelési mód - univerzális
Védettség - IP65
Földbe szerelés - Nem
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8000126233872
Sonepar cikkszám
GT08445
Gyártói cikkszám
1SL0864A00
Gyártói típuskód
1SL0864A00
Forma:
négyszögletű
Beültetés:
nélkül
Szerelési mód:
univerzális
Védettség:
IP65
Földbe szerelés:
Nem
Szín:
szürke
Víz alatti szerelés:
Nem
Bevezetés hátulról:
Nem
Hosszúság:
310 mm
Szélesség:
240 mm
Mélység:
160 mm
Sorolható:
Nem
Szekrényátvezetés típusa:
egyéb
Anyag:
műanyag
Átlátszó fedél:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Fedél kivitel:
vakfedél
Fedélrögzítés:
csavarral
Önthető:
Nem
Öntvény anyag együtt szállítva:
Nem
Plombálható:
Igen
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
1500 V
Funkciótartás:
nélkül
Árnyékolással:
Nem
Időjárásálló:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-60 °C
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nélkül
Robbanásveszélyes por-zónához:
nélkül