Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Kötődoboz műa fk 80mm IP44 tömítőgyűrűs G06973 - M008020000

MásolásMásolás
ABB - Kötődoboz műa fk  80mm IP44 tömítőgyűrűs G06973

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Forma - körszelvény

  • Beültetés - nélkül

  • Szerelési mód - univerzális

  • Csatlakozó csőátmérő - 20 mm

  • Védettség - IP44

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8000126008029

Sonepar cikkszám

G06973

Gyártói cikkszám

M008020000

Gyártói típuskód

M008020000

Forma:

körszelvény

Beültetés:

nélkül

Szerelési mód:

univerzális

Csatlakozó csőátmérő:

20 mm

Védettség:

IP44

Max. vezetékkeresztmetszet:

314.16 mm2

Bevezetések száma:

4

Földbe szerelés:

Nem

Szín:

szürke

Víz alatti szerelés:

Nem

Bevezetés hátulról:

Nem

Mélység:

40 mm

Átmérő:

80 mm

Sorolható:

Nem

Szekrényátvezetés típusa:

egyéb

Anyag:

műanyag

Átlátszó fedél:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Fedél kivitel:

vakfedél

Fedélrögzítés:

pattintós

Önthető:

Nem

Öntvény anyag együtt szállítva:

Nem

Plombálható:

Igen

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

1500 V

Funkciótartás:

nélkül

Árnyékolással:

Nem

Időjárásálló:

Igen

Alkalmazási hőmérséklet:

-25-60 °C

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nélkül

Robbanásveszélyes por-zónához:

nélkül

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvénydoboz fedél (falon kívüli) ; Kötődoboz műa fk 80mm IP44 tömítőgyűrűs