Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Kötődoboz műa sülly 83,5mm fedél G15287 - M000590000

MásolásMásolás
ABB - Kötődoboz műa sülly  83,5mm fedél G15287

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Forma - négyszögletű

  • Kivitel - vakfedél

  • Hosszúság - 83.5 mm

  • Rögzítés módja - csavarozható fedél

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G15287

Gyártói cikkszám

M000590000

Gyártói típuskód

M000590000

Forma:

négyszögletű

Kivitel:

vakfedél

Hosszúság:

83.5 mm

Rögzítés módja:

csavarozható fedél

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Csavarokkal:

Igen

Plombálható:

Igen

Háztartási szerelvények ; Billentyű (fedél), vakfedél ; Kötődoboz műa sülly 83,5mm fedél