Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Lábazat Mé=275mm 3 széles Ma = 100mm SN082792 - 2CPX010586R9999

MásolásMásolás
ABB - Lábazat Mé=275mm 3 széles Ma = 100mm SN082792

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - lábazat komplett

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 800 mm

  • Magasság - 100 mm

  • Mélység - 275 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011617105862

Sonepar cikkszám

SN082792

Gyártói cikkszám

2CPX010586R9999

Gyártói típuskód

TZL310

Kivitel:

lábazat komplett

Anyag:

acél

Szélesség:

800 mm

Magasság:

100 mm

Mélység:

275 mm

Szín:

fekete

Kültéren használható:

Nem

Szekrényszélességhez alkalmas:

800 mm

Maximális terhelhetőség:

238.5 kg

Szekrénymélységhez alkalmas:

275 mm

Kábelrendezésre alkalmas:

Igen

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Lábazat Mé=275mm 3 széles Ma = 100mm