ABB - Lábazat Mé=225mm 3 széles Ma = 50mm SN082861 - 2CPX010575R9999
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - acél
Szélesség - 800 mm
Magasság - 50 mm
Mélység - 225 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617105756
Sonepar cikkszám
SN082861
Gyártói cikkszám
2CPX010575R9999
Gyártói típuskód
TZG305
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
acél
Szélesség:
800 mm
Magasság:
50 mm
Mélység:
225 mm
Szín:
fekete
Kültéren használható:
Nem
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Maximális terhelhetőség:
236.1 kg
Szekrénymélységhez alkalmas:
225 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Lábazat Mé=225mm 3 széles Ma = 50mm