ABB - Lábazat Mé=350mm 4 széles Ma = 100mm SN082842 - 2CPX010668R9999
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - acél
Szélesség - 1050 mm
Magasság - 100 mm
Mélység - 350 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617106685
Sonepar cikkszám
SN082842
Gyártói cikkszám
2CPX010668R9999
Gyártói típuskód
TZW410
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
acél
Szélesség:
1050 mm
Magasság:
100 mm
Mélység:
350 mm
Szín:
fekete
Kültéren használható:
Nem
Szekrényszélességhez alkalmas:
1050 mm
Maximális terhelhetőség:
320.9 kg
Szekrénymélységhez alkalmas:
350 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Borítás / kitöltő panel / felirati léc (kapcsolószekrény) ; Lábazat Mé=350mm 4 széles Ma = 100mm