Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Lágyindító 220kW 400VAC SN086190 - 1SFA898213R7000

MásolásMásolás
ABB - Lágyindító 220kW 400VAC SN086190

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén - 250 A

  • Névleges feszültség Ue - 208-690 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 100-250 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál - 132 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7320500501511

Sonepar cikkszám

SN086190

Gyártói cikkszám

1SFA898213R7000

Gyártói típuskód

PSTX250-690-70

Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:

250 A

Névleges feszültség Ue:

208-690 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

100-250 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:

132 kW

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

100-250 V

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Lágyindító ; Lágyindító 220kW 400VAC