Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Lágyindító 30kW 400VAC IP20 SN012247 - 1SFA896112R7000

MásolásMásolás
ABB - Lágyindító 30kW 400VAC IP20 SN012247

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén - 60 A

  • Névleges feszültség Ue - 208-600 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 100-240 V

  • Funkció - egy forgásirány

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7320500362594

Sonepar cikkszám

SN012247

Gyártói cikkszám

1SFA896112R7000

Gyártói típuskód

PSR60-600-70

Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:

60 A

Névleges feszültség Ue:

208-600 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

100-240 V

Funkció:

egy forgásirány

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:

15 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:

30 kW

Védettség:

IP20

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 400 V-nál:

30 kW

Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:

60 °C

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

100-240 V

Motor integrált túlterhelésvédelme:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Lágyindító ; Lágyindító 30kW 400VAC