Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Lágyindító 3x400V/50Hz 15kW IP20 GT79074 - 1SFA892002R1002

MásolásMásolás
ABB - Lágyindító 3x400V/50Hz 15kW  IP20 GT79074

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén - 30 A

  • Névleges feszültség Ue - 230-500 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 220-240 V

  • Funkció - egy forgásirány

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT79074

Gyártói cikkszám

1SFA892002R1002

Gyártói típuskód

PSS 30/52-500L

Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:

30 A

Névleges feszültség Ue:

230-500 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

220-240 V

Funkció:

egy forgásirány

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

24-24 V

Belső áthidaló:

Nem

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:

7.5 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:

15 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 230 V-nál:

12.5 kW

Védettség:

IP20

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 400 V-nál:

25 kW

Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:

40 °C

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

220-240 V

Motor integrált túlterhelésvédelme:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Lágyindító ; Lágyindító 3x400V/50Hz 15kW IP20