Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Lágyindító 55kW 400VAC IP20 SN018269 - 1SFA896115R7000

MásolásMásolás
ABB - Lágyindító 55kW 400VAC IP20 SN018269

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén - 105 A

  • Névleges feszültség Ue - 208-600 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 100-240 V

  • Funkció - egy forgásirány

  • Belső áthidaló - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7320500362655

Sonepar cikkszám

SN018269

Gyártói cikkszám

1SFA896115R7000

Gyártói típuskód

PSR105-600-70

Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:

105 A

Névleges feszültség Ue:

208-600 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

100-240 V

Funkció:

egy forgásirány

Belső áthidaló:

Igen

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Kijelzővel:

Nem

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:

30 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:

55 kW

Forgatónyomaték szabályozás:

Nem

Védettség:

IP20

Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:

40 °C

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

100-240 V

Motor integrált túlterhelésvédelme:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Lágyindító ; Lágyindító 55kW 400VAC