ABB - Lakáselosztó 12mod sülly átl ajtóval 300x180x 90mm IP40 GA00945 - M120420020
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Sorok száma - 1
Modulszélesség - 12
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - szürke
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GA00945
Gyártói cikkszám
M120420020
Gyártói típuskód
M120420020
Sorok száma:
1
Modulszélesség:
12
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
szürke
Ház anyaga:
műanyag
Szélesség:
300 mm
Védettség:
IP40
Magasság:
180 mm
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Mélység:
90 mm
RAL-szám:
7024
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ Műszer ; %Áramváltó 100/5A spec átm.: 22mm kábelre 5VA 1%