Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Lakáselosztó 1mod fk ajtó nélk IP43 G41397 - 2CPX036012R9999

MásolásMásolás
ABB - Lakáselosztó  1mod fk ajtó nélk IP43 G41397

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Ház anyaga - acéllemez/műanyag

  • Szerelési mód - falon kívül

  • Magasság - 800 mm

  • Szélesség - 550 mm

  • Mélység - 215 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G41397

Gyártói cikkszám

2CPX036012R9999

Gyártói típuskód

2/1A

Ház anyaga:

acéllemez/műanyag

Szerelési mód:

falon kívül

Magasság:

800 mm

Szélesség:

550 mm

Mélység:

215 mm

Modulszélesség:

24

Fedél kivitel:

kivágással

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Fedél/burkolat fajtája:

ajtó

Ajtó fajtája:

egyes

Védettség:

IP43

Zárral:

Igen

Modulok száma:

120

Kültéri használatra alkalmas:

Nem

Szerelőlemezzel:

Nem

Szín:

fehér

Sorok száma:

5

Beépítési mélység:

162 mm

Belső mélység:

185 mm

Sorolható:

Igen

Ütésállóság:

IK07

Vezetékbevezetések száma:

50

Érintésvédelem:

II

RAL-szám:

9016

Peremes lemezek nyílásainak száma:

2

Funkciótartás:

nélkül

Felület:

porszórt

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztószekrény üres ; Lakáselosztó 1mod fk ajtó nélk