ABB - Lakáselosztó 24mod fk átl ajtóval 295x390x115mm IP40 G39015 - M122640000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Sorok száma - 2
Modulszélesség - 24
Szerelési mód - falon kívül
Szín - fehér
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G39015
Gyártói cikkszám
M122640000
Gyártói típuskód
M122640000
Sorok száma:
2
Modulszélesség:
24
Szerelési mód:
falon kívül
Szín:
fehér
Ház anyaga:
műanyag
Szélesség:
295 mm
Védettség:
IP40
Magasság:
390 mm
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Fedél kivitel:
zárt
Mélység:
115 mm
Sorolható:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
DIN-sín:
Igen
RAL-szám:
9016
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ Műszer ; %Áramváltó 250/5A 30x10mm sínrehúzható hiteles 5VA 0,5%