Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Lakáselosztó 24mod sülly átl ajtóval 300x395x100mm IP40 G09872 - 1SL2034A00

MásolásMásolás
ABB - Lakáselosztó 24mod sülly átl ajtóval 300x395x100mm IP40 G09872

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Modulszélesség - 24

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - fehér

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szélesség - 300 mm

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G09872

Gyártói cikkszám

1SL2034A00

Gyártói típuskód

1SL2034A00

Modulszélesség:

24

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

fehér

Ház anyaga:

műanyag

Szélesség:

300 mm

Védettség:

IP40

Magasság:

395 mm

Átlátszó fedél/ajtó:

Igen

Mélység:

100 mm

DIN-sín:

Igen

RAL-szám:

9016

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; %Lakáselosztó 24mod sülly átl ajtóval 300x395x100mm