ABB - Lakáselosztó 24mod sülly átl ajtóval IP40 +PE/N GT05050 - 1SL2063A13
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Sorok száma - 2
Modulszélesség - 12
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fehér
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT05050
Gyártói cikkszám
1SL2063A13
Gyártói típuskód
1SL2063A13
Sorok száma:
2
Modulszélesség:
12
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fehér
Ház anyaga:
műanyag
Szélesség:
300 mm
Védettség:
IP40
Magasság:
395 mm
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Mélység:
90 mm
DIN-sín:
Igen
RAL-szám:
9016
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 24mod sülly átl ajtóval IP40 +PE/N