Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Lakáselosztó 36mod fk ajtó nélk + N/PE-sín IP30 GA00937 - 2CPX031483R9999

MásolásMásolás
ABB - Lakáselosztó 36mod fk ajtó nélk + N/PE-sín IP30 GA00937

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Sorok száma - 3

  • Modulszélesség - 36

  • Szín - fehér

  • Szélesség - 295 mm

  • Védettség - IP30

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GA00937

Gyártói cikkszám

2CPX031483R9999

Gyártói típuskód

A330S

Sorok száma:

3

Modulszélesség:

36

Szín:

fehér

Szélesség:

295 mm

Védettség:

IP30

Magasság:

510 mm

Mélység:

110 mm

DIN-sín:

Igen

RAL-szám:

9016

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 36mod fk ajtó nélk + N/PE-sín