ABB - Lakáselosztó 36mod fk átl ajtóval IP65 G08743 - M127470020
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Sorok száma - 3
Modulszélesség - 36
Szerelési mód - falon kívül
Szín - szürke
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G08743
Gyártói cikkszám
M127470020
Gyártói típuskód
M127470020
Sorok száma:
3
Modulszélesség:
36
Szerelési mód:
falon kívül
Szín:
szürke
Ház anyaga:
műanyag
Szélesség:
275 mm
Védettség:
IP65
Magasság:
570 mm
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Fedél kivitel:
zárt
Mélység:
140 mm
Sorolható:
Nem
DIN-sín:
Igen
RAL-szám:
7035
EMC változat:
Nem
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; ABB ; %Lakáselosztó 36mod fk átl ajtóval IP65