ABB - Lakáselosztó 36mod sülly teleajtóval IP30 G39729 - 2CPX030817R9999
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Sorok száma - 3
Modulszélesség - 36
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fehér
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G39729
Gyártói cikkszám
2CPX030817R9999
Gyártói típuskód
UK530BS
Sorok száma:
3
Modulszélesség:
36
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fehér
Ház anyaga:
műanyag
Szélesség:
350 mm
Védettség:
IP30
Magasság:
585 mm
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Fedél kivitel:
kivágással
Mélység:
88 mm
Sorolható:
Nem
Beépítési mélység:
95 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
DIN-sín:
Nem
RAL-szám:
9016
EMC változat:
Nem
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 36mod sülly teleajtóval