ABB - Lakáselosztó 8mod fk ajtó nélk fehér IP40 GT03574 - M122080000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Sorok száma - 1
Modulszélesség - 8
Szerelési mód - falon kívül
Szín - fehér
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT03574
Gyártói cikkszám
M122080000
Gyártói típuskód
M122080000
Sorok száma:
1
Modulszélesség:
8
Szerelési mód:
falon kívül
Szín:
fehér
Ház anyaga:
műanyag
Szélesség:
215 mm
Védettség:
IP40
Magasság:
220 mm
Fedél kivitel:
kivágással
Mélység:
105 mm
Sorolható:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
DIN-sín:
Igen
RAL-szám:
9016
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; ABB ; %Lakáselosztó 8mod fk ajtó nélk fehér