ABB - Lakáselosztó 8mod sülly átl ajtóval 230x180x 90mm IP40 G09871 - 1SL2028A00
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Modulszélesség - 8
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fehér
Ház anyaga - műanyag
Szélesség - 230 mm
Csomagolás és feltételek
14 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G09871
Gyártói cikkszám
1SL2028A00
Gyártói típuskód
1SL2028A00
Modulszélesség:
8
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fehér
Ház anyaga:
műanyag
Szélesség:
230 mm
Védettség:
IP40
Magasság:
180 mm
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Mélység:
90 mm
DIN-sín:
Igen
RAL-szám:
9016
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; %Lakáselosztó 8mod sülly átl ajtóval 230x180x 90mm