ABB - Lakáselosztó 8mod sülly teleajtóval IP40 +PE/N GT05044 - 1SL2040A06
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Sorok száma - 1
Modulszélesség - 8
Szín - fehér
Szélesség - 180 mm
Védettség - IP40
Csomagolás és feltételek
14 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT05044
Gyártói cikkszám
1SL2040A06
Gyártói típuskód
1SL2040A06
Sorok száma:
1
Modulszélesség:
8
Szín:
fehér
Szélesség:
180 mm
Védettség:
IP40
Magasság:
230 mm
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Fedél kivitel:
zárt
Mélység:
90 mm
DIN-sín:
Igen
RAL-szám:
9016
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 8mod sülly teleajtóval IP40 +PE/N