ABB - Lakáselosztó csatlakozóblokk 5x4,5 G39846 - M125310000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 16-25 mm2
Névleges áram In - 63 A
Szerelési mód - egyéb
1. csatlakozási mód típusa - csavaros
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8000126125313
Sonepar cikkszám
G39846
Gyártói cikkszám
M125310000
Gyártói típuskód
M125310000
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
16-25 mm2
Névleges áram In:
63 A
Szerelési mód:
egyéb
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros
Szín:
egyéb
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
16-25 mm2
Üzemi hőmérséklet:
-25-60 °C
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
16-25 mm2
Névleges feszültség:
400 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
16-25 mm2
Áttetsző:
Nem
Mélység:
5 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':
Nem