ABB - Lakáselosztó modultakaró 1mod fehér G20666 - 1SL2857A00
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Szélesség - 17.5 mm
Modulszélesség - 1
Magasság - 45 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G20666
Gyártói cikkszám
1SL2857A00
Gyártói típuskód
1SL2857A00
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Szélesség:
17.5 mm
Modulszélesség:
1
Magasság:
45 mm
RAL-szám:
9016
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Lakáselosztó modultakaró 1mod fehér