Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Lakáselosztó, süllyesztett, 24modul (2x12), teli ajtóval, PE/N sínnel, sorolható, 395x300x90mm, fehér(RAL9016), IP40 GT05046 - 1slm004102a1105

MásolásMásolás
ABB - Lakáselosztó, süllyesztett, 24modul (2x12), teli ajtóval, PE/N sínnel, sorolható, 395x300x90mm, fehér(RAL9016), IP40 GT05046

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Sorok száma - 2

  • Modulszélesség - 12

  • Szín - fehér

  • Szélesség - 300 mm

  • Védettség - IP40

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8000126160642

Sonepar cikkszám

GT05046

Gyártói cikkszám

1slm004102a1105

Gyártói típuskód

1SL2045A13

Sorok száma:

2

Modulszélesség:

12

Szín:

fehér

Szélesség:

300 mm

Védettség:

IP40

Magasság:

395 mm

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Fedél kivitel:

zárt

Mélység:

90 mm

DIN-sín:

Igen

RAL-szám:

9016

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 24mod sülly teleajtóval IP40 +PE/N