ABB - Lámpafoglalat moduláris készülékekhez SN011988 - 1SFA611620R1001
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 230-230 V
Foglalat - BA9s
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 0-230 V
Rögzítés módja - előlapra szerelhető
Csatlakozási mód segédáramkör - csavaros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN011988
Gyártói cikkszám
1SFA611620R1001
Gyártói típuskód
MLB-1
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
230-230 V
Foglalat:
BA9s
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:
0-230 V
Rögzítés módja:
előlapra szerelhető
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
0-230 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Beépített előellenállással:
Nem
Beépített diódával:
Nem