ABB - LED vészvilágító állandó/készenléti 2.4W mennyezeti PrimEvo XT200E ABB SN154467 - 7TCA091720R0090
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - falra szerelés
Funkció - menekülési útvonal világítás/-jelölés
Alkalmas jelölésfajtához - matrica
Jelölés fajtája - egy-/kétoldalas
Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN154467
Gyártói cikkszám
7TCA091720R0090
Gyártói típuskód
PrimEvo XT200E
Szerelési mód:
falra szerelés
Funkció:
menekülési útvonal világítás/-jelölés
Alkalmas jelölésfajtához:
matrica
Jelölés fajtája:
egy-/kétoldalas
Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
Nem
Távvezérléssel:
Nem
Betáplálás:
decentrális (egyedi elem)
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényforrással:
Igen
Alkalmas fényforrások számához:
1
Világítófejek száma:
1
Ház anyaga:
műanyag
Ház színe:
fehér
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
220-240 V
Védettség:
IP20
Rendszer teljesítmény:
2.4 W
Effektív fényáram:
22 lm
Fényáram standby-üzemben:
22 lm
Színhőmérséklet:
6000-6000 K
Teljesítményfaktor:
0.6
Szélesség:
45 mm
Magasság / mélység:
45 mm
Hosszúság:
210 mm
Pólusszám:
3
Vezeték-keresztmetszet:
1.5 mm2
Csatlakozási mód:
egyéb