ABB - M1011-T13 EURO dugalj sínre IP20 SN124286 - 2CSM220685R0721
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség - 250 V
Névleges áram - 16 A
Feszültség fajtája - AC
Modulszélesség - 3
Kivitel - svájci norma 13-as típus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012542206859
Sonepar cikkszám
SN124286
Gyártói cikkszám
2CSM220685R0721
Gyártói típuskód
2CSM220685R0721
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
16 A
Feszültség fajtája:
AC
Modulszélesség:
3
Kivitel:
svájci norma 13-as típus
Csatlakozó aljzatok száma:
1
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Kontroll-fénnyel:
Nem
Megnövelt érintésvédelemmel:
Igen
Védettség:
IP20
Beépítési mélység:
60 mm
Aktív érintkezők száma (kerek):
2
Aktív érintkezők száma (lapos):
0
M1011-T13 EURO dugalj sínre IP20