Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Mágneskapcs.segédkontaktor 220VDC,2z+2ny GT72142 - GJH1213003R0225

MásolásMásolás
ABB - Mágneskapcs.segédkontaktor 220VDC,2z+2ny GT72142

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 220-240 V

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 2

  • Segédérintkezők száma, záró - 2

  • Szerelési mód - DIN-sín/csavar

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013614085635

Sonepar cikkszám

GT72142

Gyártói cikkszám

GJH1213003R0225

Gyártói típuskód

KC6-22Z-F-220DC

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

220-240 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Segédérintkezők száma, záró:

2

Szerelési mód:

DIN-sín/csavar

LED-kijelzővel:

Nem

Kézi irányítás:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Csatlakozási mód segédáramkör:

laposdugós csatlakozó

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

3 A

Illesztőfelület:

Nem

Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:

0

Segédérintkezők száma záróként, előresiető:

0

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Segédérintkező-blokk ; Mágneskapcs.segédkontaktor 220VDC,2z+2ny