ABB - Mágneskapcsoló, 100-250V 50/60HZ-DC SN145273 - 1SBL177201R1300
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 100-250 V
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 7.5 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 100-250 V
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 30 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3471523115132
Sonepar cikkszám
SN145273
Gyártói cikkszám
1SBL177201R1300
Gyártói típuskód
AF16-40-00-13
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
100-250 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
7.5 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
100-250 V
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
30 A
Alkalmas soros beépítésre:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Névleges üzemi teljesítmény NEMA:
7.5 kW
Főérintkezők száma, záró:
4
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
100-250 V
Segédérintkezők száma, záró:
0
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
18 A
Segédérintkezők száma, nyitó:
0