Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Mágneskapcsoló, 100-250V 50/60Hz-DC SN145275 - 1SBL237201R1300

MásolásMásolás
ABB - Mágneskapcsoló, 100-250V 50/60Hz-DC SN145275

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 100-250 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 11 kW

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 100-250 V

  • Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 45 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3471523115231

Sonepar cikkszám

SN145275

Gyártói cikkszám

1SBL237201R1300

Gyártói típuskód

AF-26-40-00-13

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

100-250 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

11 kW

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

100-250 V

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

45 A

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

11 kW

Főérintkezők száma, záró:

4

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

100-250 V

Segédérintkezők száma, záró:

0

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

22 A

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Mágneskapcsoló, 100-250V 50/60Hz-DC