Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Mágneskapcsoló 100/250VAC/DC 250kW 3p 1z 1ny Sé SN092284 - 1SFL597001R7011

MásolásMásolás
ABB - Mágneskapcsoló 100/250VAC/DC  250kW 3p 1z 1ny Sé SN092284

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 100-250 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 100-250 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 100-250 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Főérintkezők száma, nyitó - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7320500217658

Sonepar cikkszám

SN092284

Gyártói cikkszám

1SFL597001R7011

Gyártói típuskód

AF460-30-11-100…250

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

100-250 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

100-250 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

100-250 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Főérintkezők száma, záró:

3

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

700 A

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

460 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

250 kW

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

250 kW

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Mágneskapcsoló 100/250VAC/DC 250kW 3p 1z 1ny Sé