Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Mágneskapcsoló 110VAC 7,5kW 4z Főé GT21565 - 1SBL181201R8400

MásolásMásolás
ABB - Mágneskapcsoló 110VAC  7,5kW 4z Főé GT21565

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 110-110 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 7.5 kW

  • Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 30 A

  • Alkalmas soros beépítésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3471522051844

Sonepar cikkszám

GT21565

Gyártói cikkszám

1SBL181201R8400

Gyártói típuskód

A16-40-00/110V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

110-110 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

7.5 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

30 A

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Főérintkezők száma, záró:

4

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

110-120 V

Segédérintkezők száma, záró:

0

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

17 A

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Frekvenciaváltó =< 1 kV ; Frekvenciaváltó 18,5kW 3X400V/50Hz IP21