ABB - Mágneskapcsoló 2.4W 17-32V DC FORRASZTHATÓ irányv IP20 GT61990 - GJL1213919R5101
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Funkció - irányváltó
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 17-32 V
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén - 8 A
Csatlakozási mód fő áramkör - NYÁK-ra csatlakoztatva
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013614053900
Sonepar cikkszám
GT61990
Gyártói cikkszám
GJL1213919R5101
Gyártói típuskód
VBC6A-30-10-P
Funkció:
irányváltó
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
17-32 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
8 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
NYÁK-ra csatlakoztatva
Védettség:
IP20
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
4 kW
Védettség (NEMA):
1
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Teljesítménykapcsoló, egyenáramhoz ; Mágneskapcsoló 2.4W 17-32V DC FORRASZTHATÓ irányv