ABB - Mágneskapcsoló 2.4W forrasztható irányv IP20 GT61661 - GJL1213911R5011
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Funkció - irányváltó
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 17-32 V
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén - 8.5 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013614287992
Sonepar cikkszám
GT61661
Gyártói cikkszám
GJL1213911R5011
Gyártói típuskód
VBC6-30-10-2.4-32
Funkció:
irányváltó
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
17-32 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
8.5 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Védettség:
IP20
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
4 kW
Védettség (NEMA):
1
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Teljesítménykapcsoló, egyenáramhoz ; Mágneskapcsoló 2.4W forrasztható irányv