ABB - Mágneskapcsoló 220VDC 30kW 3z Főé 1ny 1z GT13309 - 1SBL379001R8811
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 30 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 220-220 V
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 125 A
Alkalmas soros beépítésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3471522107886
Sonepar cikkszám
GT13309
Gyártói cikkszám
1SBL379001R8811
Gyártói típuskód
AE63-30-11/220V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
30 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
220-220 V
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
125 A
Alkalmas soros beépítésre:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Főérintkezők száma, záró:
3
Segédérintkezők száma, záró:
1
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
63 A
Segédérintkezők száma, nyitó:
1