Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Mágneskapcsoló 220VDC 4kW 3zFőé 1nySé GT15999 - GJL1213001R0015

MásolásMásolás
ABB - Mágneskapcsoló 220VDC  4kW 3zFőé 1nySé GT15999

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 4 kW

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 220-220 V

  • Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 16 A

  • Alkalmas soros beépítésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013614052866

Sonepar cikkszám

GT15999

Gyártói cikkszám

GJL1213001R0015

Gyártói típuskód

BC6-30-01-220DC

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

4 kW

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

220-220 V

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

16 A

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Főérintkezők száma, záró:

3

Segédérintkezők száma, záró:

0

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

8 A

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Háztartási szerelvények ; Billentyű (fedél), vakfedél ; Billentyű 2-es Berker fel-le nyíl szimb. alu