Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Mágneskapcsoló 230VAC 110kW 3p 1z 1ny Sé GT41724 - 1SFL511001R8011

MásolásMásolás
ABB - Mágneskapcsoló 230VAC 110kW 3p 1z 1ny Sé GT41724

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 220-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 110 kW

  • Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 350 A

  • Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén - 110 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7320500203323

Sonepar cikkszám

GT41724

Gyártói cikkszám

1SFL511001R8011

Gyártói típuskód

A210-30-11/230V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

220-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

110 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

350 A

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

110 kW

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Főérintkezők száma, záró:

3

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

230-240 V

Segédérintkezők száma, záró:

1

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

210 A

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

210 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló, váltóáram-kapcsoló ; Mágneskapcsoló 230VAC 110kW 3p 1z 1ny Sé