ABB - Mágneskapcsoló 230VAC 110kW 3p 2z 2ny Sé GT28766 - 1SFL511001R8022
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 220-230 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 75 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 250 A
Alkalmas soros beépítésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7320500212899
Sonepar cikkszám
GT28766
Gyártói cikkszám
1SFL511001R8022
Gyártói típuskód
A210-30-22/230V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
220-230 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
75 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
250 A
Alkalmas soros beépítésre:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Főérintkezők száma, záró:
3
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
230-240 V
Segédérintkezők száma, záró:
2
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
145 A
Segédérintkezők száma, nyitó:
2