ABB - Mágneskapcsoló 230VAC 11kW 3z Főé 1z Sé GT73610 - 1SBL241001R8801
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 230-240 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 11 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 45 A
Alkalmas soros beépítésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3471522061881
Sonepar cikkszám
GT73610
Gyártói cikkszám
1SBL241001R8801
Gyártói típuskód
A26-30-01/240V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
230-240 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
11 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
45 A
Alkalmas soros beépítésre:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Főérintkezők száma, záró:
3
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
240-260 V
Segédérintkezők száma, záró:
0
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
26 A
Segédérintkezők száma, nyitó:
1