Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Mágneskapcsoló 230VAC 140kW 3z Főé 1z 1ny GT88474 - 1SFL531001R8011

MásolásMásolás
ABB - Mágneskapcsoló 230VAC 140kW 3z Főé 1z 1ny GT88474

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 220-230 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 230-240 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Főérintkezők száma, nyitó - 0

  • Főérintkezők száma, záró - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7320500203347

Sonepar cikkszám

GT88474

Gyártói cikkszám

1SFL531001R8011

Gyártói típuskód

A260-30-11/230V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

220-230 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

230-240 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Főérintkezők száma, záró:

3

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

400 A

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

260 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

140 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

260 A

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

140 kW

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló, váltóáram-kapcsoló ; Mágneskapcsoló 230VAC 140kW 3z Főé 1z 1ny