ABB - Mágneskapcsoló 230VAC 19kW 4z Főé 0 Sé GT41745 - 1SBL331201R8000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 220-230 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 70 A
Alkalmas soros beépítésre - Nem
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3471522079800
Sonepar cikkszám
GT41745
Gyártói cikkszám
1SBL331201R8000
Gyártói típuskód
A45-40-00/230V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
220-230 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
70 A
Alkalmas soros beépítésre:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Főérintkezők száma, záró:
4
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
230-240 V
Segédérintkezők száma, záró:
0
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
70 A
Segédérintkezők száma, nyitó:
0